※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
U型ソケット(亜鉛ダイカスト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
32
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617184
品番
TAUC-32
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-1962
材質
亜鉛ダイカスト
寸法A(mm)
32.5
寸法D(mm)
27.5
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
36
適合パイプ径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応