曜日別特売
TDBB40R 鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO 21617209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ユニクロ座付貫抜(受)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番256-1952
内容量1個注文コード21617209品番TDBB40R
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

取り付けしやすい座付の貫抜です。

用途
門扉や物置の施錠に。
雪の多い地域で雪囲いの金具として。
トラスコ品番256-1952材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ幅(mm)21、施錠:42厚さ(mm)2.5高さ(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする