太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(m)
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21617252
品番
TC 2C×12AWG 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2.4
全長(m)
10
色
黒
AWG
12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表