太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
芯数(C)
4
3
4
全長(m)
70
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
5
15
25
35
45
導体外径(Φmm)
1.9
1.5
1.9
2.4
3.1
4.2
5.3
6.6
8.3
AWG
14
16
14
12
10
8
6
4
2
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21617532
品番
TC-ER 4E×14AWG 黒
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
1.9
全長(m)
70
色
黒
AWG
14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表