太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
芯数(C)
3
3
4
全長(m)
10
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
5
15
25
35
45
導体外径(Φmm)
3.1
1.5
1.9
2.4
3.1
4.2
5.3
6.6
8.3
AWG
10
16
14
12
10
8
6
4
2
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21617776
品番
TC-ER 3E×10AWG 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
3.1
全長(m)
10
色
黒
AWG
10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表