TRUSCO
不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1本
寸法(幅W×長さL)(m)
0.2×1
0.1×1
0.2×1
0.5×1
0.1×10
0.2×10
0.5×10
呼び寸法(縦×横)(m)
0.2×1
0.1×1
0.2×1
0.5×1
0.1×10
0.2×10
0.5×10
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21617918
品番
TFSCKJT-20001
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
国土交通大臣による不燃認定品です。
樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途
ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として
トラスコ品番
261-8315
材質
シリカクロス/片面樹脂コーティング
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
0.22
色
シルバー/ブラック
適合規格
JIS A 1323 A種適合品
寸法(幅W×長さL)(m)
0.2×1
呼び寸法(縦×横)(m)
0.2×1