TFSCKJT-50001 不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング) TRUSCO 21617927

不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
寸法(幅W×長さL)(m)0.5×1
呼び寸法(縦×横)(m)0.5×1
内容量1枚注文コード21617927品番TFSCKJT-50001
参考基準価格(税別)¥19,880販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国土交通大臣による不燃認定品です。
樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。

用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策としてトラスコ品番261-8314材質シリカクロス/片面樹脂コーティング厚さ(mm)0.7質量(kg)0.55シルバー/ブラック適合規格JIS A 1323 A種適合品寸法(幅W×長さL)(m)0.5×1呼び寸法(縦×横)(m)0.5×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする