SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
80
75
50
10
チューブ内径(Φmm)
20
25
32
40
20
全274種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21618195
品番
CG1RA20-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,850
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21618195
CG1RA20-80
49163196
CG1RA20-80Z
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
SMC
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です