曜日別特売
SL-3C SL立看板 グリーンクロス 21618266

SL立看板

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
文字内容車両通行止
車両通行止
全面通行止
通行止
車両進入禁止
一時停止
徐行
最徐行
片側通行
片側交互通行
工事中
0M地建型
50M地建型
100M地建型
段差あり
車線変更
車線減少
幅員減少
お願い
立入禁止
停止位置
工事区間始り
工事区間終了
まわり道
歩行者通路
信号機あり
通り抜け出来ません
工事車両出入口
M先車両出入口
右折禁止
左折禁止
右によって下さい
左によって下さい
スピード落とせ
ダンプ出入口
内容量1台注文コード21618266品番SL-3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。

用途
規制標識
文字内容車両通行止取付方式スタンド式タイプ反射型板面、鉄枠付き板面(縦×横)(mm)1400×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 全面反射SL立看板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21618257
2021-04-30
用途: 交通誘導警備時
株式会社Vシステムサービス業

前回『片側交互通行』を購入して使い易かったので、今回も同シリーズの立看板を選びました。今後も必要に応じて同シリーズの立看板を取りそろえていこうと思っています。

対象商品 : 21618528
2017-09-29
用途: 交通誘導規制(警備)
株式会社アウルスタッフサービス業

素早く対応していただき有難うございました。
また価格も数量に対してとても安価で助かります。
これからも、大量に発注は出来ませんが末永いお取引をお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 21618248
2017-03-14
用途: 屋根工事・クレーン作業
中国セラミックス株式会社建設業・工事業

なかなか、丈夫でしっかりとした作りで大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする