エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード21618283品番CG1RA25-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,650

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドクッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21618283CG1RA25-2549163187CG1RA25-25ZCG1RA25-25 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163187丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする