曜日別特売
0563 2512 TESTO512-2 差圧計 testo(テストー) 21618356

TESTO512-2 差圧計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21618356品番0563 2512
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

testo 512-2 は、2000 hPa までの差圧・ゲージ圧を測定可能な差圧計です。

付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ質量(g)191精度フルスケールの0.5%分解能1 hPa保護等級IP40ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA測定範囲(hPa)0~2000動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命120H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする