曜日別特売
PXB-200SWC 低消費電流型赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 21618724

低消費電流型赤外線センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード21618724品番PXB-200SWC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

消費電流が少なく、ワイヤレス化も可能な屋外200m用
4段ハイパワービーム赤外線センサー
ソーラー電源対応
電源を別売のソーラー式電源ユニットから供給することで、電源がないような所に設置し運用することができます。
そのため、公共の駐車場などのゲートに配線工事することなく赤外線センサーを導入することが出来ます。
外乱光に強い(二重変調方式)
メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。
悪環境に強い(4段ハイパワービーム)
感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。
光軸角度調整の拡大
水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。
斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。
参考:50mで高低差18m以内、100mで高低差36m以内、200mで高低差72m以内
耐塵・防噴流構造(IP65)
電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)を取得しました。
あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入をゆるしません。
IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造
IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造
塩害対策
プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます。
雷に強い(雷対策強化)
誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません。
ポール取付性向上(両面取付)
新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。

材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550使用温度範囲(℃)-25~+60出力環境出力(接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能消費電流(mA)DC5~8V時:<投光器> 警戒時:6.5以下、最大(調整時:11.0以下)<受光器> 警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時:<投光器> 警戒時:8.0以下、最大(調整時:12.2以下)<受光器> 警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下)角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°電源(DC-V)5~30(極性あり)設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光感度減衰時に赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋外200m以内検知時間(秒)0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変)距離余裕最大到達距離:10倍(2000m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする