VBO-01C 配線BOX TAKEX(タケナカエンジニアリング) 21618846

配線BOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード21618846品番VBO-01C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

下記カメラに適合した配線BOXになります。
VHC-IR850AH
VHC-IR40AH-A
VHC-IR41VAH-A
ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)

付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH材質アルミダイカストシルバー(ヒヨコ14-686)質量(g)1000設置場所屋外/屋内
注意
※下記カメラは、丸型配線BOXを付属していますが、VBO-01Cにも適合致します。
※VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR40AH、VHC-IR41VAH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする