CDBA2F50-150-HN-A54-XC4 エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-150 SMC 21620577

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-150CDBA2F50-150-HN-A54-XC4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・仕様・リード線など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
21620577
品番
CDBA2F50-150-HN-A54-XC4
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする