CDBA2F50-200-HN-XC4 エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-200 SMC 21620839

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は材質など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
21620839
品番
CDBA2F50-200-HN-XC4
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする