CDBA2F50-450-RN-M9BWZ エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-450 SMC 21621453

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-450

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21621453
品番
CDBA2F50-450-RN-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
ストローク(mm)
450
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする