サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
S
6L
8L
色
シルバー
シルバー
キャメル
チャコール
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21622924
品番
KF91490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
70
生地
コットンブロード
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)