CDBA2F63-460J-HN エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-460 SMC 21624463

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-460CDBA2F63-460J-HN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21624463
品番
CDBA2F63-460J-HN
参考基準価格(税別)¥46,150販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク(mm)
460
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする