CDBA2F80-595-HL-A93L エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-595 SMC 21626728

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-595

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21626728
品番
CDBA2F80-595-HL-A93L
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
595
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする