曜日別特売
- 石油業務用給湯器 MBX-3110 ノーリツ 21628897

石油業務用給湯器 MBX-3110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード21628897品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥261,300

セミ貯湯式

材質ステンレス質量(kg)61周波数(Hz)50消費電力(W)85使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする