KF91500 空調風神服 高視認安全ブルゾン (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU91500) サンエス 21630850

空調風神服 高視認安全ブルゾン (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU91500)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21630850品番KF91500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)30蛍光オレンジサイズ5L胸囲(cm)148着丈(cm)68裄丈(cm)88素材表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする