サンエス
空調風神服 高視認安全ブルゾン (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU91500)
セット内容
RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
素材
表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100%
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21630737
KF91500
37蛍光イエロー
M
116
62
79
オープン
取扱い終了
21630746
KF91500
37蛍光イエロー
L
120
64
82
オープン
取扱い終了
21630755
KF91500
37蛍光イエロー
LL
124
66
85
オープン
取扱い終了
21630764
KF91500
37蛍光イエロー
XL
132
68
88
オープン
取扱い終了
21630780
KF91500
37蛍光イエロー
4L
140
68
87
オープン
取扱い終了
21630789
KF91500
37蛍光イエロー
5L
148
68
88
オープン
取扱い終了
21630798
KF91500
30蛍光オレンジ
M
116
62
79
オープン
取扱い終了
21630807
KF91500
30蛍光オレンジ
L
120
64
82
オープン
取扱い終了
21630816
KF91500
30蛍光オレンジ
LL
124
66
85
オープン
取扱い終了
21630825
KF91500
30蛍光オレンジ
XL
132
68
88
オープン
取扱い終了
21630834
KF91500
30蛍光オレンジ
4L
140
68
87
オープン
取扱い終了
21630850
KF91500
30蛍光オレンジ
5L
148
68
88
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください