CBG1LA32-400-RL エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA32 SMC 21635268

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
作動方式複動
内容量1個注文コード21635268品番CBG1LA32-400-RL
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする