STM-75VU S-2 STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン 21635452

STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)120
最大許容荷重(N[kgf])1200[122]
取付高(mm)100
内容量1個注文コード21635452品番STM-75VU S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)120取付座(mm)81×81取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)100材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S質量(kg)0.71質量(g)683車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)28軸径T(mm)10始動力(daN)11.52旋回始動力(daN)36旋回半径R(mm)82取付穴径P(Φmm)9.5最大許容荷重(N[kgf])1200[122]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様S-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09238661
2024-07-02
用途: 台車の車輪交換
中本パックス株式会社製造業

単品の販売はとても助かります。
車輪は過酷な状況に耐えられるようでとてもいいです

対象商品 : 21635452
2022-08-22
用途: 製パンのパイローラーの機械の脚
有限会社ミリオン トータルシステム

スムーズに作業が進み、スムーズに移動が出来るようになって大満足

対象商品 : 21635452
2020-03-09
用途: アルミフレームの移動方法として使用。

6個つけて重量は50キロ程度のアルミパイプのフレームを移動させる方法としてフレームに取り付けて使用してます。
車輪がそこそこ大きいので移動し易いです。願わくばブレーキペダルがやや貧弱でもう少し強度があると良いんですが、価格を反映すればにこんなもんかと思います。

対象商品 : 21635452
2019-11-06
用途: 架台の移動用に取り付け

ナンシン社製のキャスターです。一般的なキャスターでメーカー品なので
製品に問題無く使用できます。普段は販売店から購入していますが金額に差が無いのでものたろうから購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする