曜日別特売
CDBG1BA20-250-HL エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA20 SMC 21635758

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)250クッション(A) エアクッション注文コード21635758品番CDBG1BA20-250-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,490
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする