KF92036 空調風神服 ツナギ (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022) (旧KU92036) サンエス 21647300

空調風神服 ツナギ (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022) (旧KU92036)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21647300品番KF92036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)インディゴサイズL胸囲(cm)134股下(cm)76ウエスト(cm)106肩幅(cm)54袖丈(cm)56素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする