CDBG1FN25-1000-HL-M9N-C エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN25 SMC 21647789

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN25

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード21647789品番CDBG1FN25-1000-HL-M9N-C
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする