曜日別特売
D-F7NWVL スイッチ(D-F~) SMC 21655995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-F~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個機能2色表示式オートスイッチ配線方式3線式オートスイッチ取付方法レール注文コード21655995品番D-F7NWVL
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
リード線(m)3リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ出力方式NPNタイプ機能2色表示式オートスイッチリード線長さ(mm)3配線方式3線式オートスイッチ取付方法レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする