日栄インテック
N-010407 ターボ用羽子板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
100
200
250
100
50
65
75
150
125
300
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656199
品番
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
45
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
9×12
寸法(Φmm)
37.5
寸法B(mm)
19
寸法P(mm)
20
寸法d
3/8