曜日別特売
CBM2B32-50A-HL-XC8 エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32 SMC 21656329

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動注文コード21656329品番CBM2B32-50A-HL-XC8
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする