曜日別特売
FAD-27 点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ 21656802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点検口(亜鉛鉄板製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ外開型
開口寸法(mm)500×500
内容量1個注文コード21656802品番FAD-27
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全

材質亜鉛鉄板タイプ外開型外形寸法(mm)535×535開口寸法(mm)500×500有効寸法(mm)465×465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21656644
2020-07-14
用途: ダクトメンテナンス扉
株式会社ARC製造業

枠、点検扉共に、強固な作りで、良かったです。
開閉もスム-ズで良い

対象商品 : 21656802
2016-08-26
用途: 穀物貯蔵タンクの点検口
宮原機工

作りがしっかりしていて扉部の厚みにびっくり。これだけ頑丈に作られていると一切の補強は必要なし。笹形ロックハンドルもしっかりしています。扉と枠の密着度も完璧です。本当に買って良かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする