曜日別特売
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x75 N-010407 ターボ用羽子板 日栄インテック 21656820

N-010407 ターボ用羽子板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード21656820品番NI-タ-ボハゴイタ_3/8x75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)75寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする