CBM2C32-150-RL エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2C32 SMC 21656959

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2C32

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード21656959品番CBM2C32-150-RL
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする