NI-クミツリタン_20A N-010112 組式吊バンドタン付 日栄インテック 21657425

N-010112 組式吊バンドタン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管の呼び20A注文コード21657425品番NI-クミツリタン_20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)76寸法t(mm)1.2寸法B(mm)25寸法C(mm)24適合配管径(Φmm)27.2ボルトナット寸法M6×20管の呼び20A適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)寸法d3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする