※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2F40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動
注文コード
21658203
品番
CBM2F40-50A-HN-XC8
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・作動方式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード