※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2G40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
20
25
50
100
260
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658438
品番
CBM2G40-50A-HL-XC8
参考基準価格(税別)
¥19,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
0~25
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード