日栄インテック
N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
50
寸法L(mm)
100
注文コード
21659559
品番
NI-チャンネルNCドブ_NC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
100
寸法D1(mm)
11×25(×2個)
寸法D2(mm)
11×25(×2個)
寸法W(mm)
50
板厚(mm)
4.5
適合パイプ
40Aまで
寸法P1(mm)
41
寸法P2(mm)
41