NI-ツリタンVPSUS_200A N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付 日栄インテック 21659918

N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管の呼び200A注文コード21659918品番NI-ツリタンVPSUS_200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)186寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)32適合配管径(Φmm)216ボルトナット寸法M8×25管の呼び200A適合管塩ビ管(VP)寸法d3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする