日栄インテック
N-010410 ステンレス ツバ付足 (32幅)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
21660460
品番
NI-ツバツキアシ32SUS_100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
32
寸法d
3/8
寸法D'(mm)
40