曜日別特売
NI-ユカ_100A N-010602 床バンド BN付 日栄インテック 21660539

N-010602 床バンド BN付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)262
内容量1個注文コード21660539品番NI-ユカ_100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)262寸法t(mm)3寸法B(mm)25適合配管径(Φmm)114.3寸法P(mm)25ボルトナット寸法M8×25管の呼び100A適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする