日栄インテック
N-010112 組式吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
管の呼び
25A
注文コード
21660697
品番
NI-クミツリタン_25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
83
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
34
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
25A
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
寸法d
3/8