曜日別特売
NI-ツリタンツキPC_65A N-010179 PC 吊バンド タン付 日栄インテック 21661029

N-010179 PC 吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法C(mm)24
寸法H(mm)105
内容量1個注文コード21661029品番NI-ツリタンツキPC_65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)105寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)24適合配管径(Φmm)79.9ボルトナット寸法M8×25管の呼び65A適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)寸法d3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする