曜日別特売
J2512-PM JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品 21662937

J2512-PM JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品 21662937
J2512-PM JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品 21662937
J2512-PM JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品 21662937

JIS規格安全標識板(HIPS)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1枚文字内容整理整頓 KEEP THIS PLACE CLEAN AND ORDERLY注文コード21662937品番J2512-PM
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。

用途禁止/注意事項の明示に。材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356文字内容整理整頓 KEEP THIS PLACE CLEAN AND ORDERLY加工四隅R加工取付け方法Φ5mm穴×4隅
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする