QEM295-25BAU デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機) 21663156

 

QEM295-25BAU デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機) 21663156
QEM295-25BAU デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機) 21663156

デジタル直進式ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21663156品番QEM295-25BAU
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする