DP-10XY(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663339

DP-10XY(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663339
DP-10XY(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663339
DP-10XY(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663339

デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21663339品番DP-10XY(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。

用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01校正証明書付き
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※連続使用時間は、アルカリ乾電池で約10時間
※読取精度1:±2°以内
※読取精度2:±2°を超え
※外部出力信号:RS-232C準拠

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

デジタル角度計レベルニック DP-10XY / DP-10S・10D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする