CDBM2F20-230A-HN エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-230A SMC 21673086

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-230ACDBM2F20-230A-HN

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ロックの位置(H) ヘッド側
内容量1個注文コード21673086品番CDBM2F20-230A-HN
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ロックの位置
(H) ヘッド側
ストローク(mm)
230
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする