CDBM2F20-75A-RL エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-75A SMC 21673628

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-75ACDBM2F20-75A-RL

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はクッション・オートスイッチ種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
21673628
品番
CDBM2F20-75A-RL
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする