CDBM2F25-25B-HN-M9NWL-XC8 エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25B SMC 21674529

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25BCDBM2F25-25B-HN-M9NWL-XC8

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21674529
品番
CDBM2F25-25B-HN-M9NWL-XC8
参考基準価格(税別)¥21,620販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
25
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク調整範囲(mm)
0~50
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする