CDBM2F32-1000A-HL-M9BW エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-1000A SMC 21675755

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-1000A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はロックの位置など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックの位置
(H) ヘッド側
注文コード
21675755
品番
CDBM2F32-1000A-HL-M9BW
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
1000
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする