CDBM2F40-150B-HN-M9B-XC8 エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150B SMC 21678616

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150BCDBM2F40-150B-HN-M9B-XC8

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード21678616品番CDBM2F40-150B-HN-M9B-XC8
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
リード線(m)
(-) 0.5
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
150
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク調整範囲(mm)
0~50
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする